Jacob GmbH - Reduksjon PG29-PG16 Polyamid
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Materiale - Plast
Forniklet - Nei
Gjengemål PG innvendig - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092012716
Elnummer
1207937
Leverandørens varenummer
121000406
Typebeskrivelse
1207937
Gjengetype innvendig gjenge
PG
Gjengetype utvendig gjenge
PG
Materiale
Plast
Forniklet
Nei
Gjengemål PG innvendig
16
Gjengemål PG utvendig
29
Materialkvalitet
Polyamid
Eksplosjonssikker
Nei
Reduksjonsnippel i polyamid.
For å bruke når kabelnippelen er for liten for hullet.