Jacob GmbH - Reduksjon PG36-PG21 Messing - 121000085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 21
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 36
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092016042
Elnummer
1203975
Leverandørens varenummer
121000085
Typebeskrivelse
1203975
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
21
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
36
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Reduksjonsnippel i forniklet messing.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.