Jacob GmbH - Reduksjon PG42-PG29 Messing - 121000087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 29
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 42
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092016110
Elnummer
1203977
Leverandørens varenummer
121000087
Typebeskrivelse
1203977
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
29
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
42
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Reduksjonsnippel i forniklet messing.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.


