Jacob GmbH - Reduksjon PG42-PG36 Messing - 121000088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 36
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 42
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092016141
Elnummer
1203978
Leverandørens varenummer
121000088
Typebeskrivelse
1203978
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
36
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
42
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Reduksjonsnippel i forniklet messing.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.