Jacob GmbH - Reduksjon PG48-PG29 Polyamid - 121000407
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 29
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 48
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092012792
Elnummer
1207938
Leverandørens varenummer
121000407
Typebeskrivelse
1207938
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
29
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
48
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
For å bruke når kabelnippelen er for liten for hullet.


