Jacob GmbH - TET-nippel M20 8-12mm Sort - 121000178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20,5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 8...13 mm
For veggtykkelse - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092171383
Elnummer
1204099
Leverandørens varenummer
121000178
Typebeskrivelse
1204099
Nominell diameter:
20,5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
8...13 mm
For veggtykkelse:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
Tet-nippel M20 8-12mm Sort