Jacob GmbH - Tetningsplugg Mes M16 O-ring - 121000185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
Materiale - Metall
Overflatebeskyttelse - Forniklet
Farge - Nikkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092046797
Elnummer
1206115
Leverandørens varenummer
121000185
Typebeskrivelse
1206115
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
Materiale:
Metall
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Farge:
Nikkel
Gjengestigning:
1,5 mm
Materialkvalitet:
Messing
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
RAL-nummer:
0
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
For sikker tetting av ubrukte åpninger for M-nipler.