Jacob GmbH - Tetningsplugg Messing M16x1.5 - 121000184

KopierKopier
Jacob GmbH - Tetningsplugg Messing M16x1.5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

  • Overflatebeskyttelse - Forniklet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092046872

Elnummer

1206114

Leverandørens varenummer

121000184

Typebeskrivelse

1206114

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

16

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Farge:

Nikkel

Gjengestigning:

1,5 mm

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Tetningsplugg i forniklet messing.
For sikker tetting av ubrukte åpninger for M-nipler.