Jacob GmbH - Tetningsplugg Messing PG29 - 121000153

KopierKopier
Jacob GmbH - Tetningsplugg Messing PG29

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 29

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

  • Overflatebeskyttelse - Forniklet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092035203

Elnummer

1204066

Leverandørens varenummer

121000153

Typebeskrivelse

1204066

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

29

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Farge:

Nikkel

Gjengestigning:

1,5 mm

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

RAL-nummer:

0

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Driftstemperaturområde:

-60...200 °C

Tetningsplugg i forniklet messing.
For sikker tetting av ubrukte åpninger for Pg-nipler.