Jacob GmbH - Tetningsplugg Messing PG48 - 121000156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 48
Materiale - Metall
Overflatebeskyttelse - Forniklet
Farge - Nikkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092035234
Elnummer
1204069
Leverandørens varenummer
121000156
Typebeskrivelse
1204069
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
48
Materiale:
Metall
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Farge:
Nikkel
Gjengestigning:
1,5 mm
Materialkvalitet:
Messing
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
RAL-nummer:
0
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Driftstemperaturområde:
-60...200 °C
For sikker tetting av ubrukte åpninger for Pg-nipler.