Jacob GmbH - Tetningsplugg Polyamid M63X1.5 - 121000421

KopierKopier
Jacob GmbH - Tetningsplugg Polyamid M63X1.5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 63

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092101212

Elnummer

1207958

Leverandørens varenummer

121000421

Typebeskrivelse

1207958

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

63

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Gjengestigning:

1,5 mm

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

Ja

Støtsikker:

nei

RAL-nummer:

7035

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Tetningsplugg i polyamid.
For sikker tetting av ubrukte åpninger for M-nipler.
Farge: Lys grå (RAL7035)