Jacob GmbH - Tetningsplugg Polyamid PG16 - 1016PA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092038556
Elnummer
1203944
Leverandørens varenummer
1016PA
Typebeskrivelse
1203944
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Gjengestigning:
1,5 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
nei
RAL-nummer:
7035
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
For sikker tetting av ubrukte åpninger for Pg-nipler.
Farge: Lys grå (RAL7035)