Jacob GmbH - Tetningsplugg Polyamid PG9 - 121000060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 9
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092038525
Elnummer
1203941
Leverandørens varenummer
121000060
Typebeskrivelse
1203941
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
9
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Gjengestigning:
1,5 mm
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
nei
RAL-nummer:
7035
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
For sikker tetting av ubrukte åpninger for Pg-nipler.
Farge: Lys grå (RAL7035)


