Jacob GmbH - Utvidelse PG11-PG16 Messing - 121000095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 16
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 11
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092016424
Elnummer
1203985
Leverandørens varenummer
121000095
Typebeskrivelse
1203985
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
16
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
11
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Utvidelsesnippel i forniklet messing.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.


