Jacob GmbH - Utvidelse PG11-PG21 Messing - 121000096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 21
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 30
Gjengemål PG utvendig - 11
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092016448
Elnummer
1203986
Leverandørens varenummer
121000096
Typebeskrivelse
1203986
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
21
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
30
Gjengemål PG utvendig:
11
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.


