Jacob GmbH - Utvidelse PG13-PG16 Messing - 121000097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 16
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 24
Gjengemål PG utvendig - 13,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092063442
Elnummer
1203987
Leverandørens varenummer
121000097
Typebeskrivelse
1203987
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
16
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
24
Gjengemål PG utvendig:
13,5
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.


