Jacob GmbH - Utvidelse PG13-PG21 Messing - 121000098

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG innvendig - 21

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG utvendig - 13,5

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092016455

Elnummer

1203988

Leverandørens varenummer

121000098

Typebeskrivelse

1203988

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG innvendig:

21

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG utvendig:

13,5

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Eksplosjonssikker:

nei

Utvidelsesnippel i forniklet messing.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.