Jacob GmbH - Utvidelse PG16-PG21 Messing - 121000099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 21
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 16
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092016486
Elnummer
1203989
Leverandørens varenummer
121000099
Typebeskrivelse
1203989
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
21
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
16
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Utvidelsesnippel i forniklet messing.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.