Jacob GmbH - Utvidelse PG16-PG29 Messing - 121000100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 29
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 16
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092016493
Elnummer
1203990
Leverandørens varenummer
121000100
Typebeskrivelse
1203990
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
29
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
16
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Utvidelsesnippel i forniklet messing.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.