Jacob GmbH - Utvidelse PG29-PG36 Messing - 121000102

KopierKopier
Jacob GmbH - Utvidelse PG29-PG36 Messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG innvendig - 36

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG utvendig - 29

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092016561

Elnummer

1203992

Leverandørens varenummer

121000102

Typebeskrivelse

1203992

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG innvendig:

36

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG utvendig:

29

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Eksplosjonssikker:

nei

Utvidelsesnippel i forniklet messing.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.