Jacob GmbH - Utvidelse PG36-PG42 Messing - 121000103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 36
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 42
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092016578
Elnummer
1203993
Leverandørens varenummer
121000103
Typebeskrivelse
1203993
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
36
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
42
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Utvidelsesnippel i forniklet messing.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.