Jacob GmbH - Utvidelse PG42-PG48 Messing - 121000104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 42
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 48
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092016615
Elnummer
1203994
Leverandørens varenummer
121000104
Typebeskrivelse
1203994
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
42
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
48
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Utvidelsesnippel i forniklet messing.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.