Jacob GmbH - Utvidelse PG7-PG9 Messing - 121000091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 9
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 7
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092016325
Elnummer
1203981
Leverandørens varenummer
121000091
Typebeskrivelse
1203981
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
9
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
7
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Utvidelsesnippel i forniklet messing.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.


