Jacob GmbH - Utvidelse PG9-PG11 Messing - 121000092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 11
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 20
Gjengemål PG utvendig - 9
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092016349
Elnummer
1203982
Leverandørens varenummer
121000092
Typebeskrivelse
1203982
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
11
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
20
Gjengemål PG utvendig:
9
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
For å bruke når kabelnippelen er for stor for hullet.


