Jemtland - Kabelvernhalvrør Syref 20x0,7mm 1m - 2860300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Takformet
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 34 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613065003
Elnummer
2860300
Leverandørens varenummer
2860300
Typebeskrivelse
2860300
Form:
Takformet
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
34 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
20 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
For kabeldiameter opp til 22 mm
Materiale: Syrefast 316L (EN 1.44.04)
Godstykkelse: 0,7 mm
Lengde: 1 meter


