Jemtland - Kabelvernhalvrør Syref 35x0,7mm 1m - 2860301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Takformet
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 58 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvernrør
EAN/GTIN
7070613065010
Elnummer
2860301
Leverandørens varenummer
2860301
Typebeskrivelse
2860301
Form:
Takformet
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
58 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
35 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
For kabeldiameter opp til 35 mm
Materiale: Syrefast 316L (EN 1.44.04)
Godstykkelse: 0,7 mm
Lengde: 1 meter


