Jemtland - Kabelvernhalvrør Syref 50x0,7mm 1m - 2860302

KopierKopier
Jemtland - Kabelvernhalvrør Syref 50x0,7mm 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Takformet

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bredde - 83 mm

  • Lengde - 1000 mm

  • Høyde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613065027

Elnummer

2860302

Leverandørens varenummer

2860302

Typebeskrivelse

2860302

Form:

Takformet

Modell / utførelse:

Rett

Bredde:

83 mm

Lengde:

1000 mm

Høyde:

50 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Med preging/merking:

nei

Maks. armlengde:

nei

Med festehull:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

- Lengder à 1 meter - Syrefast AISI 316L (EN 1.44.04) - Trapesformet, kan legges med overlapp Monteringsanvisning Ovale hull skal vende oppover, legges med overlapp, ovale hull under og runde hull øverst

For kabeldiameter opp til 53 mm

Materiale: Syrefast 316L (EN 1.44.04)
Godstykkelse: 0,7 mm
Lengde: 1 meter