JFKnudtzen - A 16,0/12 ENDEHYLSE, L1=12/ - 0492500000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190114190
Elnummer
2019494
Leverandørens varenummer
0492500000
Typebeskrivelse
H16,0/12
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
6
Endehylser Uten plastkrage H 16/12 16.0