JFKnudtzen - BLZF 5,08/18 SN SW 1,5 - 3125168932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 18
Kontaktenes avstand - 5,08 mm
Stikkoblingsutførelse - Andre
Avstand mellom tilkoblinger - 5,08 mm
Vinkel-kretskort/kontakt - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190859343
Elnummer
1276398
Leverandørens varenummer
3125168932
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Antall poler:
18
Kontaktenes avstand:
5,08 mm
Stikkoblingsutførelse:
Andre
Avstand mellom tilkoblinger:
5,08 mm
Vinkel-kretskort/kontakt:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Type kretskortfeste:
Andre
Type båndering:
Andre


