JFKnudtzen - C 1,5/16 RØD ENDEHYLSE, L1/L - 0635100000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190141745
Elnummer
2019408
Leverandørens varenummer
0635100000
Typebeskrivelse
H1,5/16 R
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
16


