Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

JFKnudtzen - C 2,5/18,5 GRÅ 2K ENDEHYLSE, - 9037640000

JFKnudtzen
KopierKopier
JFKnudtzen - C  2,5/18,5 GRÅ 2K ENDEHYLSE,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

  • Hylselengde - 10 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190493325

Elnummer

2020191

Leverandørens varenummer

9037640000

Typebeskrivelse

H2,5/19T ZH GR

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Hylselengde:

10 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grå

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

14

Elektrogalvanisert kobberhylse for beskyttelse av avisolerte fleksible ledere. Krymping av endehylsen beskytter ledningene og muliggjør permanent stabile elektriske forbindelser.