JFKnudtzen - DEK.5/5 MC DEKAFIX I MULTICAR ARK À 50 stk - 1609801044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Andre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190397111
Elnummer
1268994
Leverandørens varenummer
1609801044
Typebeskrivelse
DEK 5/5 MC NE WS
Påtrykt:
Andre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Markør for merking av terminaler. Markørene kan merkes med en skriver eller plotter og passende programvare.


