JFKnudtzen - DEK. 5/6 MC DEKAFIX MULTICARD - 1609820000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Uten
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 6 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190203436
Elnummer
1276300
Leverandørens varenummer
1609820000
Typebeskrivelse
DEK 5/6 MC NE WS
Påtrykt:
Uten
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
6 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Markør for merking av terminaler. Markørene kan merkes med en skriver eller plotter og passende programvare.