JFKnudtzen - DMS 3 SET 2 - 3215900748
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 2,4 V
Maks. dreiemoment - 3 Nm
Dreiemomentinstilling - 0,4...3 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190405298
Elnummer
8817453
Leverandørens varenummer
3215900748
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Nominell spenning:
2,4 V
Maks. dreiemoment:
3 Nm
Dreiemomentinstilling:
0,4...3 Nm
Beskrivelse ikke tilgjengelig


