JFKnudtzen - H 0,5/14 ORANGE 5X100 ENDEH. - 9026060000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190122201
Elnummer
2019431
Leverandørens varenummer
9026060000
Typebeskrivelse
H0,5/14 OR SV
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Oransje
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
20


