Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

JFKnudtzen - H 0,5/16,5 ORANGE 2K ENDEH., - 9037210000

JFKnudtzen
KopierKopier
JFKnudtzen - H  0,5/16,5 ORANGE 2K ENDEH.,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²

  • Hylselengde - 10 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190492687

Elnummer

2020185

Leverandørens varenummer

9037210000

Typebeskrivelse

H0,5/16 ZH OR

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

0,5 mm²

Hylselengde:

10 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Oransje

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

20

Elektrogalvanisert kobberhylse for beskyttelse av avisolerte fleksible ledere. Krymping av endehylsen beskytter ledningene og muliggjør permanent stabile elektriske forbindelser.