JFKnudtzen - H 1,5/20 RØD 2K ENDEHYLSE, L - 9037300000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190492779
Elnummer
2020188
Leverandørens varenummer
9037300000
Typebeskrivelse
H1,5/20 ZH R
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
16


