JFKnudtzen - H 2,5/17,5 BLÅ XXL, L1/L2=17 - 9006670000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190332273
Elnummer
2019497
Leverandørens varenummer
9006670000
Typebeskrivelse
H2,5/17,5X BL SV
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
14


