JFKnudtzen - JFK ENDEHYLSE 2x0,75/8 grå pa - 7510015045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Grå
Isolasjonsmateriale - Polypropylen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250267302713
Elnummer
1801486
Leverandørens varenummer
7510015045
Typebeskrivelse
1801486
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


