JFKnudtzen - JFK ENDEHYLSE 2x4,0/12 grå pa - 7510015035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Grå
Isolasjonsmateriale - Polypropylen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4250267302775
Elnummer
1801489
Leverandørens varenummer
7510015035
Typebeskrivelse
1801489
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


