JFKnudtzen - KTF 36 - 3212900219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Skralletype, mekanisk
Passer for maks kabeldiameter - 35 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Egnet for ståltrådsarmering - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190066345
Elnummer
8817446
Leverandørens varenummer
3212900219
Typebeskrivelse
Verktøy
Konstruksjon/betjening:
Skralletype, mekanisk
Passer for maks kabeldiameter:
35 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre


