Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

JFKnudtzen - M-TAPE 9MM SORT/HVIT ULAMINERT - 1711000280

JFKnudtzen
KopierKopier
JFKnudtzen - M-TAPE 9MM SORT/HVIT ULAMINERT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Hvit

  • Båndlengde - 8 m

  • Båndbredde - 9 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5014047580017

Elnummer

1803596

Leverandørens varenummer

1711000280

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Hvit

Båndlengde:

8 m

Båndbredde:

9 mm

Beskrivelse ikke tilgjengelig