JFKnudtzen - Pressverktøy MTR 110 - 3213901802

JFKnudtzen
KopierKopier
JFKnudtzen - Pressverktøy MTR 110

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Forskjellige anvendelser

  • Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)

  • Tverrsnitt - 6...120 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190064150

Elnummer

8815231

Leverandørens varenummer

3213901802

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Egnet for:

Forskjellige anvendelser

Kompresjonsform:

Universal (utskiftbare innsatser)

Tverrsnitt:

6...120 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

Ja

Lengde:

420 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Krympeverktøy for:- Rør kabelsko 6... 120 mm².- Valset CU-skjøter 6... 70 mm²- Isolerte skjøter 10 - 35 mm²- Endehylser 70... 95 mm²- Enkel innføring, sentrering og uttrekk av krymp- Presisjonsmekanikk gir høy pressekapasitet (55 kN)- Låsemekanisme for sikker krymping- Kan åpnes- Transportlås- Stort utvalg i verktøybakker i henhold til standard- Kjeft kan åpnes for enkel fjerning av arbeidsstykkeTekniske dataLengde: 420 mmVekt: 2 kg