JFKnudtzen - Pressverktøy MTR 35 - 3213901750

JFKnudtzen
KopierKopier
JFKnudtzen - Pressverktøy MTR 35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)

  • Tverrsnitt - 25...50 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190042417

Elnummer

8815230

Leverandørens varenummer

3213901750

Typebeskrivelse

Pressverktøy

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Universal (utskiftbare innsatser)

Tverrsnitt:

25...50 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

Ja

Lengde:

270 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Krympeverktøy for:- Rør kabelsko 6... 120 mm².- Valset CU-skjøter 6... 70 mm²- Isolerte skjøter 10... 25mm²- Endehylser 25... 50 mm²- Enkel innføring, sentrering og uttrekk av krymp- Presisjonsmekanikk gir høy pressekapasitet- Låsemekanisme for sikker krymping- Kan åpnes- Transportlås- Stort utvalg i verktøybakker i henhold til standard- Kjeft kan åpnes for enkel fjerning av arbeidsstykkeTekniske dataLengde: 270 mmVekt: 1.3 kg