JFKnudtzen - RHINO PERM.VINYL 19MM HVIT/GR - 2421118452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046719517275
Elnummer
1861467
Leverandørens varenummer
2421118452
Typebeskrivelse
1861467
Dymo 19mm permanent vinyl hvit på grønn 5,5m - Industritape


