JFKnudtzen - RS-SD 15 B FOR SKRUKONTAKT - 3316800521
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside - Andre
Antall poler - 15
Merkestrøm - 1,5 A
Forurensningsgrad (verdi) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248047192
Elnummer
1270899
Leverandørens varenummer
3316800521
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside:
Andre
Antall poler:
15
Merkestrøm:
1,5 A
Forurensningsgrad (verdi):
2
Dybde:
60 mm
Bredde:
87 mm
Høyde:
76 mm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm


