JFKnudtzen - RUND ISOLASJONSFJERNER (TOPP) - 3215991805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 8...13 mm
Justerbar slissedybde - nei
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - nei
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248359165
Elnummer
8819081
Leverandørens varenummer
3215991805
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Nominell inngangsstrøm inverter:
8...13 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
nei
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
0,2...4 mm²
Spiralsnitt:
nei


