JFKnudtzen - SAK 10/35 KRG - 3014044372

JFKnudtzen
KopierKopier
JFKnudtzen - SAK 10/35 KRG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...10 mm²

  • Merkestrøm In - 57 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190183899

Elnummer

1267241

Leverandørens varenummer

3014044372

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

1,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...10 mm²

Merkestrøm In:

57 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Gul

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Duroplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

10 mm

Høyde:

51,5 mm

Dybde:

45 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig