JFKnudtzen - SEG-U, HUS FOR LPU - 3329800787
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig) - 0,5 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig) - 0,5 mm²
Testklasse type 3 - Ja
Med støyfilter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248055135
Elnummer
1658341
Leverandørens varenummer
3329800787
Typebeskrivelse
Overspenningsvern
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
0,5 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
0,5 mm²
Testklasse type 3:
Ja
Med støyfilter:
nei
SEG-U Overspenningsvern f.eks for strømsløyfer, Hus for LPU