JFKnudtzen - TC701 12MM TAPE SORT PÅ GRØNN - 1711000028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Grønn
Båndlengde - 7,7 m
Båndbredde - 12 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4977766050623
Elnummer
1864186
Leverandørens varenummer
1711000028
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Grønn
Båndlengde:
7,7 m
Båndbredde:
12 mm
Varmebestandig:
Ja
Beskrivelse ikke tilgjengelig


